{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Řada | 5 in 1 | |
| Celková délka L | 135,3 mm | |
| Užitná délka L1 | 27 mm | |
| Průměr hřídele DS | 25 mm | |
| Vnitřní chlazení | ano | |
| Typ upínače | Válcová stopka | |
| Poloha rozhraní | Na straně stroje | |
| Kódování oddělovacího místa | ZYL2550105 | |
| Kódování oddělovacího místa podle ISO TS 13399-60 | ZYL2550105 | |
| Provedení upínače | metrické | |
| Velikost upínače, metrická | 2525 mm | |
| Délka stopky LS | 24 mm | |
| Chladicí a mazací prostředek | ano | |
| Označení výrobce | 5 in 1 Dreh- und Bohrwerkzeug | |
| Typ stopky | kulatá | |
| Průměr hřídele Ds | 25 mm | |
| Tvar hlavy | kulatá | |
| Délka hlavy L1 | 78,7 mm | |
| Funkční výška H1 | 8,5 mm | |
| Šířka funkce L4 | -9 mm | |
| Rozměr funkční šířky a | 8,5 mm | |
| Rozměr funkční délky a | 8,5 mm | |
| Délka uvolnění | 34,3 mm | |
| Průměr otvoru min. D1 | 18 mm | |
| Délka řezné hrany | 8,5 mm | |
| Úhel nastavení κ | 90,75 stupně | |
| Rohový úhel | 85 stupně | |
| Úhel sklonu | 0 stupně | |
| Zadní úhel podbroušení | 0 stupně | |
| Úhel odklonu třísky | 0 stupně | |
| Postupy obrábění | vnější a vnitřní soustružení | |
| Rozhraní | Odpojovací místo 1 | |
| Způsob upevnění řezné destičky | S (se závrtným otvorem, přišroubováno otvorem) | |
| Kódování oddělovacího místa žacího ústrojí podle ISO TS 13399-60 | WC0903043N | |
| Označení řezné destičky | WCHX 0903.. | |
| Horní rozměr jmenovitého průměru | 0,33 mm | |
| Jmenovitý průměr dolní rozměr | 0 mm | |
| Hmotnost | 400 g | |
| Směr řezu | Levořezný | |
| Označení tvaru podle normy | PTL18-1.50D09 | |
| Postupy obrábění | Vrtání do plného (BVB) | |
| Druh produktu | Vyvrtávací tyč | |
| Obsah | jednotlivý díl |
| Katalogové číslo | 268464 18 | |
| EAN / GTIN | 4045197975225 | |
| Číslo výrobce | 268464 18 | |
| Výrobce/odpovědná osoba | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |