• Poslední šance! K dispozici je pouze několik položek a již brzy nebude součástí našeho sortimentu.

Stopka vyvrtávací tyče GARANT Master Mute tlumící kmitání, 8×D, Systém / ⌀ stopky: DM/50

Artiklové číslo: 264930 DM/50
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Ihned k dodání
3 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Systém / ⌀ stopky Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

  • Hloubka vnitřního soustružení do: 8×D
  • Kmitání: tlumené
  • Systém: DM
  • Vnitřní chlazení: ano

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Série Master Mute
Hloubka vnitřního soustružení do 8×D
Kmitání tlumené
Systém DM
Vnitřní chlazení ano
Celková délka L 518 mm
Středové přesazení H základního korpusu 5 mm
Rozsah, který nelze upnout S 179 mm
Doporučená délka upínání 200 mm
Sada montážních šroubů 269026 3
Konektor pro přípojku chladicího média 269208
Vysoký tlak spojovací hadice 269207
Vhodné výměnné vyvrtávací hlavy 264838; 264839
Druh produktu Základní korpus vyvrtávací tyče

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 264930 DM/50
EAN / GTIN 4062406231347
Číslo výrobce 264930 DM/50
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Popis

Rozsah dodávky:

Redukční adaptér pro připojení chladicího média.

Poznámka:

Neupínat na část označenou písmenem S!
Dmin = 1/2 ⌀ stopky + H + středové přesazení L3 řezné hlavy.
Komfortní orientace vyvrtávací tyče pomocí nosné hlavy č. 265001.

Ke stažení & dokumenty

Vhodné produkty

Ze stejné série "Master Mute" Zobrazit všechny