{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Velikost destiček | 15 mm | |
| Způsob použití | levý | |
| Vnitřní chlazení | ano | |
| Rozhraní | 32 mm | |
| ISO kód vyměnitelné řezné hlavy | PDUNL | |
| Vhodná vyměnitelná břitová destička | DN.. 1506.. | |
| Úhel nastavení | 93 stupeň | |
| ⌀ minimálního předvrtání Dmin | 40 mm | |
| Středové přesazení L3 | 22 mm | |
| Celková délka L | 35 mm | |
| Podložka | 320610 P05 | |
| Klinek | 320612 P05 | |
| Šroubek klínku | 320611 P05 | |
| Pružinový kolík | 320618 P05 | |
| Přiřazení vyměnitelných destiček | pravá a neutrální | |
| Druh produktu | Vyvrtávací hlava |
| Katalogové číslo | 264827 ST/4 | |
| EAN / GTIN | 2050002059290 | |
| Číslo výrobce | 250623 32/15 |