{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Velikost destiček | 11 mm | |
| Způsob použití | levý | |
| Vnitřní chlazení | ano | |
| Rozhraní | 40 mm | |
| ISO kód vyměnitelné řezné hlavy | SDQCL | |
| Vhodná vyměnitelná břitová destička | DC.. 11T3.. | |
| Úhel nastavení | 107,5 stupeň | |
| ⌀ minimálního předvrtání Dmin | 50 mm | |
| Středové přesazení L3 | 27 mm | |
| Celková délka L | 40 mm | |
| Přiřazení vyměnitelných destiček | pravá a neutrální | |
| Druh produktu | Vyvrtávací hlava |
| Katalogové číslo | 264827 ST/11 | |
| EAN / GTIN | 2050002059351 | |
| Číslo výrobce | 260311 40/11 |