{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Způsob upevnění řezné destičky | T (s otvorem, upevněno přes otvor tangenciálně) | |
| Počet břitů | 2 ks | |
| Provedení řezné hrany | Zaobleno (E) | |
| Označení řezné destičky | DCMT 070202 | |
| Řezný materiál | TK | |
| Skupina obrobitelnosti | M (nerezavějící ocel) | |
| Rohový rádius R | 0,2 mm | |
| Povlak | TiCN | |
| Toleranční třída | M | |
| Provedení lamače třísek | VM | |
| Možnosti přebroušení | ne | |
| Základní tvar | Kosodélníkové | |
| Tloušťka řezné destičky S | 2,38 mm | |
| Provedení řezné destičky | neutrální | |
| Průměr řezné destičky d | 6,35 mm | |
| ISO kód | DCMT 070202 | |
| Schnitttiefe empfohlener Arbeitsbereich, min. | 0,5 mm | |
| Hloubka řezu max. ap max | 2,5 mm | |
| Schnitttiefe ap, min. | 0,15 mm | |
| Schnitttiefe ap, max. | 1,75 mm | |
| Schnittgeschwindigkeit Hauptanwendung, min. | 80 m/min | |
| Schnittgeschwindigkeit Hauptanwendung, max. | 260 m/min | |
| Vorschub pro Zahn min. fz | 0,1 mm/ot. | |
| Vorschub pro Zahn max. fz | 0,4 mm/ot. | |
| Druh produktu | Břitová destička | |
| S kódem ISO | ano | |
| Směr při použití | neutrální | |
| Vhodné pro materiál | Nerezová ocel (M) | |
| Přiřazení dokončování / hrubování | dokončování; hrubování-dokončování | |
| Způsob upevnění | Otvor | |
| Lamač třísek | ano | |
| Podmínka řezání | průchozí |
| Katalogové číslo | 260449 HB7120-2 | |
| EAN / GTIN | 4069515060844 | |
| Číslo výrobce | 260449 HB7120-2 | |
| Výrobce/odpovědná osoba | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |