GARANT Master Turn borrstång stål spiraliserat 20/11 mm

Art-nr: 260331 20/11
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
2 styck i lager
  • Invändigt svarvdjup upp till: 3×D
  • Norm: DIN 8024
  • Invändig: ja

Produktdetaljer

Tekniska data

Serie GARANT Master
Skaftdiameter Ds 20 mm
Användning Vänster
Invändigt svarvdjup upp till 3×D
Norm DIN 8024
Invändig ja
ISO-kod hållare A20R SDQCR/L11
Passande vändskär DC.. 11T3..
Minimiförborrningshåldiameter Dmin 25 mm
Mittförskjutning L3 13 mm
Spännhöjd L2 18 mm
Huvudängd L1 36 mm
totallängd L 200 mm
Skruvsats förvändskär 269028 8
Användning Längssvarvning invändigt
Produktslag Borrstång

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 260331 20/11
EAN/GTIN 4062406576981

Nedladdningar och dokument

Lämpliga produkter

Tillbehör

Vändskär

Från samma serie "GARANT Master" Visa alla
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
    Skaft-⌀/vändskärsstorlek (mm) Enhetspris inklusive moms
    DIREKTKÖP

    Logga in på ditt konto

    I kundvagn

    Till kundvagnen
    Till kundvagnen