CCMT 09T308, Vrsta: IC807

Artikl br.: 260173 IC807
Cijena po 1 Piece
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
Pojedinačne cijene za poslovne korisnike nakon prijave.
  • Minimalna količina narudžbe 10 Piece
  • Koraci narudžbe: 10 Piece
na zahtjev
Na zalihi
105 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

Vrsta Cijena po 1 Piece (uklj. PDV)

Dostupnost

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Serija ISOTURN
ISO-kod izmjenjive rezne pločice CCMT 09T308
Kutni radijus 0,8 mm
Vrsta IC807
Rezni materijal Tvrdi metal (HM)
Glavna primjena M
Uvjetovanost reza lagani prekid
lomač odvojenih čestica M3M
Dubina reza ap 0,5 mm - 4 mm
Posmak f 0,08 mm/okr - 0,3 mm/okr
Brzina reza vc glavna primjena 30 m/min - 80 m/min
Broj zamjena/oštrica 2
Fina/gruba obrada fina obrada
oznaka proizvođača CCMT 09T308-M3M IC807
Vrsta proizvoda Okretna rezna pločica za tokarenje

Identifikacija i klasifikacija

Broj artikla 260173 IC807
EAN / GTIN 7291075306422
Broj proizvođača 3359006

Opis

Napomena:

Minimalna količina za narudžbu odgovara jednoj jedinici pakiranja (VPE) ili više jedinica pakiranja.