• K ceně této položky byl připočítán příplatek.

Soustružnické vyměnitelné břitové destičky RNGN 120700, keramika (0°)

Artiklové číslo: 255870 HART
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
  • Minimální množství pro objednání 10 ks
  • K objednání po násobcích: 10 ks
na poptávku
Ihned k dodání
120 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Rozsah použití Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Označení výrobce RNGN120700S02025 PT600M
Základní tvar kulatá
Tloušťka řezné destičky S 7,94 mm
Provedení řezné destičky neutrální
Výška řezné hrany 7,94 mm
Průměr řezné destičky d 12,7 mm
Rohový rádius R 0 mm
Normální úhel podbroušení (hlavní řezná hrana) 0 stupeň
ISO kód RNGN 120700
Řezný materiál HC
Skupina obrobitelnosti H (tvrdé materiály)
Řezné materiály, označení výrobce PT600M
Povlak MEGACOAT
Typ PT600M
Tloušťka řezné destičky T 7,94 mm
Označení řezné destičky RNGN 120700
Druh produktu Břitová destička
S kódem ISO ano
Počet břitů 16 ks
Směr při použití neutrální
Vhodné pro materiál Kalená ocel (H)
Toleranční třída G
Přiřazení dokončování / hrubování dokončování; hrubování-dokončování
Provedení řezné hrany Sražená hrana (T)
Podmínka řezání průchozí
Hmotnost 5 g
Obsah jednotlivý díl

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 255870 HART
EAN / GTIN 4960664545957
Číslo výrobce TCV04341
Výrobce/odpovědná osoba KYOCERA UNIMERCO Tooling GmbH, Hammfelddamm 6, 41460 Neuss, Deutschland, www.kyocera-unimerco.de

Aplikační tabulka

Ocel < 55 HRC
H
60
Ocel < 60 HRC
H
50
Ocel < 67 HRC
H
30
Hliník, plasty
N
Hliník (krátké třísky)
N
Al > 10% Si
N
kontinuální
 
suché
 

Popis

Provedení:

Vyměnitelné keramické destičky s povlakem MEGACOAT.