• Se ha añadido un recargo al precio de este artículo.

Plaquita de corte de torneado RNGN 120700, cerámica (0°)

Número de artículo: 255870 HART
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
  • Cantidad mínima de pedido 10 Pieces
  • Pasos del pedido: 10 Pieces
a petición
En stock
80 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Intervalo de aplicación Precio por 1 Unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Denominación del fabricante RNGN120700S02025 PT600M
Forma básica redondo
Grosor de la placa de corte S 7,94 mm
Ejecución de la plaquita de corte neutro
Altura del filo de corte 7,94 mm
Diámetro de la placa de corte d 12,7 mm
Radio angular R 0 mm
Ángulo de incidencia normal (filo principal) 0 grados
Código ISO RNGN 120700
Material de corte HC
Grupo de arranque de virutas H (materiales duros)
Material de corte, denominación del fabricante PT600M
Recubrimiento MEGACOAT
Clase PT600M
Grosor de la inserción T 7,94 mm
Designación plaquita de corte RNGN 120700
Tipo de producto Plaquita de corte
Con código ISO
Cantidad de cortes 16 ud.
Dirección de uso neutro
Para material Aceros templados (H)
Clase de tolerancia G
Asignación fino/desbaste Acabado; Desbaste-acabado
Ejecución del filo Forma biselada (T)
Condición de corte sistema continuo
Peso 5 g
Contenido pieza única

Identificación y clasificación

Número de artículo 255870 HART
EAN / GTIN 4960664545957
Número del fabricante TCV04341
Fabricante/responsable KYOCERA UNIMERCO Tooling GmbH, Hammfelddamm 6, 41460 Neuss, Deutschland, www.kyocera-unimerco.de

Tablas de Aplicación

Stål < 55 HRC
H
60
Stål < 60 HRC
H
50
Stål < 67 HRC
H
30
Aluminiumskunststoffer
N
Aluminium (med korte spåner)
N
Alu > 10% Si
N
kontinuerlig
 
tør
 

Descripción

Ejecución:

Plaquitas de cerámica con recubrimiento de MEGACOAT.