Esztergalapka RNGN 120700, kerámia (0°)

Cikkszám: 255870 HART
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
  • Minimális rendelési mennyiség 10 Darab
  • Rendelési lépések: 10 Darab
érdeklődés szerint
Raktáron
195 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Felhasználási tartomány Ár / 1 Darab (ÁFA-val)

Elérhető

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Felhasználási terület HART
Váltólapka ISO kód RNGN 120700
Típus PT600M
Szerszámanyag Kerámia
Fő felhasználás H
Forgácsolási feltétel folyamatos
Élalak S02025
Vágóél kivitel 0,2 mm × 25°
Fogásmélység ap 0,2 mm - 0,7 mm
Előtolás f 0,05 mm/ford. - 0,15 mm/ford.
Fő felhasználás forgácsoló sebessége vc 50 m/min - 60 m/min
Mellékfelhasználás forgácsoló sebessége vc 30 m/min - 40 m/min
Cserék / élek száma 16
Simító / nagyoló hozzárendelés Nagyolás-simítás
Termék fajtája Váltólapka esztergáláshoz

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 255870 HART
EAN / GTIN 4960664545957
Gyártó száma TCV04341
Gyártó/felelős személy KYOCERA UNIMERCO Tooling GmbH, Hammfelddamm 6, 41460 NEUSS, Deutschland, www.kyocera-unimerco.de

Alkalmazási táblázat

Acél < 55 HRC
H
60
Acél < 60 HRC
H
50
Acél < 65 HRC
H
40
Acél < 67 HRC
H
30
Folyamatos
 
Száraz
 

Leírás

Kivitel:

MEGACOAT bevonatú kerámia váltólapkák.

Letöltések és dokumentumok

Megfelelő termékek