{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Toepassingsgebied | HARD | |
ISO-code wisselplaat | RNGN 120700 | |
Soort | PT600M | |
Snijmateriaal | Keramiek | |
Hoofdtoepassing | H | |
Snedecondities | continu | |
Aanschuining | S02025 | |
Snijkantuitvoering | 0,2 mm × 25° | |
Snijdiepte ap | 0,2 mm - 0,7 mm | |
Voeding f | 0,05 mm/omw. - 0,15 mm/omw. | |
Snijsnelheid vc Hoofdtoepassing | 50 m/min - 60 m/min | |
Snijsnelheid vc Neventoepassing | 30 m/min - 40 m/min | |
Aantal wisselingen/snijkanten | 16 | |
Fijn/ruw-indeling | Voor-/nabewerken | |
Producttype | Wisselplaat voor het draaien |
Artikelnummer | 255870 HART | |
EAN/GTIN | 4960664545957 | |
Nummer fabrikant | TCV04341 |