{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
N.º de cat.:
| âmbito | HART | |
| Código ISO da pastilha de corte reversível | RNGN 120700 | |
| Tipo | PT600M | |
| Material de corte | Cerâmica | |
| Aplicação principal | H | |
| Condição de corte | contínuo | |
| Chanfragem | S02025 | |
| Modelo das arestas de corte | 0,2 mm × 25° | |
| Profundidade de corte ap | 0,2 mm - 0,7 mm | |
| Avanço f | 0,05 mm/U - 0,15 mm/U | |
| Velocidade de corte vc aplicação principal | 50 m/min - 60 m/min | |
| Velocidade de corte vc aplicação secundária | 30 m/min - 40 m/min | |
| Número de trocas/cortes | 16 | |
| Atribuição de acabamento/desbaste | Acabamento de desbaste | |
| Tipo de produto | Pastilha de corte reversível para tornear |
| Número do artigo | 255870 HART | |
| EAN/GTIN | 4960664545957 | |
| Número do fabricante | TCV04341 | |
| Fabricante/responsável | KYOCERA UNIMERCO Tooling GmbH, Hammfelddamm 6, 41460 NEUSS, Deutschland, www.kyocera-unimerco.de |