• A surcharge was added to this item price.

Keičiama tekinimo plokštelė RNGN 120700, Keramka (0°)

Prekės Nr.: 255870 HART
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
  • Minimalus užsakymo kiekis 10 vnt.
  • Užsakymo žingsniai: 10 vnt.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
120 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Pritaikymo sritis Kaina už vieną 1 vnt. (su PVM)

Prieinamumas

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Gamintojo pavadinimas RNGN120700S02025 PT600M
Bazinė forma apvalūs
Kietosios medžiagos pjovimo plokštė S 7,94 mm
Pjovimo plokštelės modelis neutral.
Pjovimo briaunos aukštis 7,94 mm
Pjovimo plokštelės skersmuo d 12,7 mm
Kampo spindulys R 0 mm
Standartinis laisvasis kampas (bazinė pjovimo briauna) 0 laipsniai
ISO-Code RNGN 120700
Įrankio medžiaga HC
Apdirbimo pjovimu grupė H (kietos medžiagos)
Pjovimo medžiaga, gamintojo pavadinimas PT600M
Danga MEGACOAT
Rūšis PT600M
Pjovimo plokštės storis T 7,94 mm
Pjaustymo plokštelės žymuo RNGN 120700
produkto rūšis Pjovimo plokštelė
Su ISO kodu taip
Pjovimo briaunų skaičius 16 vnt.
Antgalių įtaisas neutral.
Tinka medžiagoms grūdintas plienas (H)
Tolerancijos klasė G
Glotniojo / rupiojo apdirbimo tvarka Glotnusis apdirbimas; rupusis apdirbimas
Pjovimo briaunų modelis nuožuln. (T)
Pjovimo sąlygos ištisin.
Svoris 5 g
Turinys atskira dalis

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 255870 HART
EAN / GTIN 4960664545957
Gamintojo numeris TCV04341
Gamintojas / atsakingas asmuo KYOCERA UNIMERCO Tooling GmbH, Hammfelddamm 6, 41460 Neuss, Germany, www.kyocera-unimerco.de

Informacinė pritaikymo lentelė

Plienas <55 HRC
H
60
Plienas <60 HRC
H
50
Plienas <67 HRC
H
30
Aliuminis, plastikai
N
Aliuminis (trumpadrožlis)
N
Al >10 % Si
N
nepertraukiamas
 
sausasis
 

Aprašymas

Modelis:

MEGACOAT dengtos keraminės keičiamos plokštelės.