{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Druh produktu | Držák | |
| Směr řezu | Pravořezný | |
| ISO kód držáku | PCLNR 2020K12; PDJNR 2020K11 | |
| Celková délka L | 125 mm | |
| Šířka funkce L4 | 25 mm | |
| Typ stopky | 4hran | |
| Norma | DIN ISO 5610, Werksnorm | |
| Počet přepážek | 2 ks | |
| Výška stopky h | 20 mm | |
| Šířka stopky b | 20 mm | |
| Tvar hlavy | 4hran | |
| Délka hlavy L1 | 28 mm | |
| Postupy obrábění | vnější soustružení | |
| Vhodná vyměnitelná břitová destička | CN.. 1204..; DN.. 1104.. | |
| Obsah | Sada / sortiment |
| Katalogové číslo | 255120 20 | |
| EAN / GTIN | 4062406383091 | |
| Číslo výrobce | 255120 20 | |
| Výrobce/odpovědná osoba | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |