{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Základní tvar | Trojúhelníkové, se zvětšenými rohovými úhly | |
| Tloušťka řezné destičky S | 4,76 mm | |
| Provedení řezné destičky | neutrální | |
| Délka řezné hrany l | 8,7 mm | |
| Průměr řezné destičky d | 12,7 mm | |
| Rohový rádius R | 0,4 mm | |
| Rohový úhel | 80 stupeň | |
| Úhel čela | 15 stupeň | |
| Normální úhel podbroušení (hlavní řezná hrana) | 0 stupeň | |
| Normální úhel podbroušení (vedlejší řezná hrana) | 0 stupeň | |
| ISO kód | WNMG080404 | |
| Průměr Upevňovací díry | 5,16 mm | |
| Provedení lamače třísek | MU | |
| Řezný materiál | HC-S10 | |
| Skupina obrobitelnosti, specifická pro výrobce | S10 | |
| Skupina obrobitelnosti | S (obtížně obrobitelné materiály) | |
| Řezné materiály, označení výrobce | PR115S | |
| Povlak | MEGACOAT | |
| Tloušťka řezné destičky T | 4,76 mm | |
| Kódování oddělovacího místa řezné desky | WN0804042N | |
| Kódování oddělovacího místa žacího ústrojí podle ISO TS 13399-60 | WN0804042N | |
| Označení řezné destičky | WNMG080404 | |
| Druh produktu | Břitová destička | |
| S kódem ISO | ano | |
| Počet břitů | 6 ks | |
| Směr při použití | neutrální | |
| Vhodné pro materiál | Žáruvzdorné superslitiny (S) | |
| Toleranční třída | M | |
| Přiřazení dokončování / hrubování | dokončování; hrubování-dokončování | |
| Způsob upevnění | Otvor | |
| Lamač třísek | ano | |
| Provedení řezné hrany | Zaobleno (E) | |
| Podmínka řezání | přerušovaný | |
| Počet možností použití | 6 ks | |
| Hmotnost | 10 g |
| Katalogové číslo | 252112 PR115S | |
| EAN / GTIN | 4960664035977 | |
| Číslo výrobce | TLV00102 | |
| Výrobce/odpovědná osoba | KYOCERA UNIMERCO Tooling GmbH, Hammfelddamm 6, 41460 Neuss, Deutschland, www.kyocera-unimerco.de |