{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Způsob upevnění řezné destičky | P (s válcovým otvorem, upnuto přes otvor) | |
| Počet břitů | 4 ks | |
| Označení řezné destičky | DNMG 150604 | |
| Typ | PV720 | |
| Řezný materiál | Cermet | |
| Skupina obrobitelnosti | M (nerezavějící ocel); P (ocel) | |
| Rohový rádius R | 0,4 mm | |
| Povlak | Megacoat Nano | |
| Toleranční třída | M | |
| Provedení lamače třísek | PG | |
| Suché obrábění | vhodný | |
| Chladicí a mazací prostředek | ne | |
| Označení výrobce | DNMG150604PG PV720 | |
| Základní tvar | Kosodélníkové | |
| Tloušťka řezné destičky S | 6,35 mm | |
| Provedení řezné destičky | neutrální | |
| Délka řezné hrany l | 15,5 mm | |
| Průměr řezné destičky d | 12,7 mm | |
| Rohový úhel | 55 stupně | |
| Normální úhel podbroušení (hlavní řezná hrana) | 0 stupně | |
| Normální úhel podbroušení (vedlejší řezná hrana) | 0 stupně | |
| ISO kód | DNMG 150604 | |
| Průměr Upevňovací díry | 5,16 mm | |
| Minimální hloubka řezu v doporučeném pracovním rozsahu | 1 mm | |
| Maximální hloubka řezu v doporučeném pracovním rozsahu ap max | 4 mm | |
| Hloubka řezu ap, min | 0,25 mm | |
| Hloubka řezu ap, max | 3,75 mm | |
| Minimální řezná rychlost pro hlavní oblast použití | 110 m/min | |
| Maximální řezná rychlost pro hlavní oblast použití | 490 m/min | |
| Vorschub pro Umdrehung min. f | 0,15 mm/ot. | |
| Vorschub pro Umdrehung max. f | 0,6 mm/ot. | |
| Skupina obrobitelnosti, specifická pro výrobce | P10,M10 | |
| Řezné materiály, označení výrobce | PV720 | |
| Tloušťka řezné destičky T | 6,35 mm | |
| Kódování oddělovacího místa řezné desky | DN1506042N | |
| Kódování oddělovacího místa žacího ústrojí podle ISO TS 13399-60 | DN1506042N | |
| Druh produktu | Břitová destička | |
| S kódem ISO | ano | |
| Norma | DIN ISO 1832 | |
| Směr při použití | neutrální | |
| Vhodné pro materiál | Ocel (P) | |
| Přiřazení dokončování / hrubování | dokončování; hrubování-dokončování | |
| Způsob upevnění | Otvor | |
| Lamač třísek | ano | |
| Podmínka řezání | průchozí | |
| Počet možností použití | 4 ks | |
| Obsah | jednotlivý díl |
| Katalogové číslo | 250796 PV720 | |
| EAN / GTIN | 4960664724604 | |
| Číslo výrobce | TLD03980 | |
| Výrobce/odpovědná osoba | KYOCERA UNIMERCO Tooling GmbH, Hammfelddamm 6, 41460 Neuss, Deutschland, www.kyocera-unimerco.de |