HGAIL 65-3T18 Adaptér pro vnitřní čelní zapichování a čelní soustružení

Artiklové číslo: 2500722
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Kusy dostupné za 1 – 3 pracovních dnů
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
Řada HELIFACE
Rozsah použití Axiální vnější zapichování
Druh produktu Nožové držáky
Šířka upichování 3 mm
Možnost axiálního upichování ano
Druh použití vlevo

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 2500722
EAN / GTIN 7291075106640
Číslo výrobce 2500722
L-číslo L23920 1731

Popis

Popis:

Axiální držáky drážkovacích/soustružnických nástrojů, hloubka řezu, max (CDX) 18 mm, šířka řezu (CW) 3 mm, celková délka (OAL) 64 mm

Charakteristika:

  • Maximální vnejší prumer axiální drážky (DAXX) 115 mm
  • Minimální vnejší prumer axiální drážky (DAXN) 65 mm
  • Maximální hloubka rezu (CDX) 18 mm
  • Smer rezu Levá ruka
  • Šírka rezu (CW) 3 mm
  • Funkcní šírka (WF) 11.3 mm
  • Délka hlavy (LH) 30 mm
  • Celková délka (OAL) 64 mm

Vhodné produkty

Ze stejné série "HELIFACE" Zobrazit všechny