{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Druh produktu |
Adaptér upínače nástrojů
|
|
| Norma |
DIN 69893
|
|
| Průměr otvoru na straně obrobku D1 |
40 mm
|
|
| Celková délka L |
92 mm
|
|
| Nepodepřená délka A |
60 mm
|
|
| Vnitřní chlazení je možné |
ano
|
|
| Vnitřní chlazení |
ano
|
|
| Vstup chladicí a mazací kapaliny |
se vstupem chladicího maziva, axiální soustředné
|
|
| Výstup chladicí a mazací kapaliny |
s výstupem chladicího maziva, axiální soustředné
|
|
| Poloha rozhraní |
Na straně stroje; Na straně nástroje
|
|
| Typ upínače, Odpojovací místo 1 |
Kuželová dutá stopka HSK
|
|
| Typ upínače, Odpojovací místo 2 |
Modulární kuželové rozhraní s kuličkovým systémem
|
|
| Kódování oddělovacího místa |
HSK06300195; ABS04000115
|
|
| Formulář záznamu |
Rovná opěrná plocha, standardní kužel typ A; Standard
|
|
| Provedení upínače |
metrické; metrické
|
|
| Velikost upínače, metrická |
63 mm; 40 mm
|
|
| Typ upínače |
Čep; Otvor (vnitřní upínač)
|
|
| Chladicí a mazací prostředek |
ano
|
|
| Rozhraní na straně stroje |
HSK-A 63
|
|
| Rozhraní na straně obrobku |
ABS 40
|
|
| Adaptér strana 1 |
HSK-A 63
|
|
| S čelními chladícími tryskami |
ano
|
|
| Rozhraní |
Odpojovací místo 1; Odpojovací místo 2
|
|
| d1 |
63 mm
|
|
| d |
40 mm
|
|
| L1 |
34 mm
|
|
| Hmotnost |
0,893 kg
|
|
| Obsah |
1 ks
|
| Katalogové číslo | 238500 40 | |
| EAN / GTIN | 4067263111009 | |
| Číslo výrobce | 238500 40 | |
| Výrobce/odpovědná osoba | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |