Upínač, HSK-A 63, Napojení: HW20

Artiklové číslo: 237653 HW20
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
5 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Napojení Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Adaptér upínače nástrojů
Norma DIN 69893
Vnější průměr na straně nástroje D 20 mm
Typ upínače Kuželová dutá stopka HSK
Celková délka L 73,9 mm
Nepodepřená délka A 42 mm
Vnitřní chlazení je možné ano
Tvar A
Vnitřní chlazení ano
Vstup chladicí a mazací kapaliny se vstupem chladicího maziva, axiální soustředné
Výstup chladicí a mazací kapaliny s výstupem chladicího maziva, axiální soustředné
Chladicí a mazací prostředek ano
Poloha rozhraní Na straně stroje; Na straně nástroje
Kódování oddělovacího místa HSK06300115
Formulář záznamu Rovná opěrná plocha, standardní kužel typ A
Provedení upínače Metrické s průchodkou chladicího a mazacího prostředku
Velikost upínače, metrická 63 mm
Typ upínače Čep
Rozhraní na straně obrobku HW 20
Délka tělesa na straně nástroje L1 16 mm
Rozhraní Odpojovací místo 1; Odpojovací místo 2
S otvorem pro RFID nosiče dat ano
Hmotnost 0,667 kg
Obsah 1 ks

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 237653 HW20
EAN / GTIN 4045197677273
Číslo výrobce 237653 HW20
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Popis

Provedení:

S otvorem pro čip Balluff / RFID.