{{ name }}
Cod articol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Nr. cat.:
| Tip produs | Adaptor portsculă | |
| Standard | DIN 69893 | |
| Diametru exterior pe partea sculei D | 20 mm | |
| Tip prindere | Arbore conic gol HSK | |
| Lungimea totală L | 73,9 mm | |
| Lungime activă A | 42 mm | |
| Răcirea internă este posibilă | da | |
| Formă | A | |
| Răcire interioară | da | |
| Intrare lubrifiant de răcire | cu intrarea lubrifiantului de răcire, axial concentrică | |
| Scurgeri de lubrifiant de răcire | cu ieșirea lubrifiantului de răcire, axial concentrică | |
| Poziție interfețe | Pe partea mașinii; Pe partea materialului de prelucrat | |
| Codarea punctului de separare | HSK06300115 | |
| Formular de înregistrare | Față plană, con standard forma A | |
| Design de montare | Metric cu alimentare cu lubrifiant de răcire | |
| Dimensiune prindere, metric | 63 mm | |
| Tip de prindere | Cep | |
| Lubrifiant de răcire | da | |
| Interfață pe partea piesei de prelucrat | HW 20 | |
| Lungime corp pe partea sculei L1 | 16 mm | |
| Interfaţă | Punct de separare nr. 1; Punct de separare nr. 2 | |
| Cu orificiu pentru transportoarele de date RFID | da | |
| Greutate | 0,667 kg | |
| Cuprins | 1 buc. |
| Cod articol | 237653 HW20 | |
| EAN / GTIN | 4045197677273 | |
| Număr producător | 237653 HW20 | |
| Producător/responsabil | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |