Befogó HW20

Cikkszám: 237653 HW20
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
7 darabszám azonnal szállítható
  • Befogó szabvány: DIN 69893
  • Alak: A
  • belső hűtés: igen

Termékadatok

Technikai adatok

Csatlakozás HW20
Külső ⌀ 20 mm
Befogó HSK-A 63
Befogó szabvány DIN 69893
Alak A
belső hűtés igen
Hossz L 16 mm
A-méret kinyúlási hossz 42 mm
Termék fajtája HW befogó

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 237653 HW20
EAN / GTIN 4045197677273
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
    Csatlakozás Egységár ÁFA-val
    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz