Prihvat HW20

Artikl br.: 237653 HW20
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
Želite li naručiti više od jednog artikla? Za brzi unos
na zahtjev
Na zalihi
7 dijelovi na zalihi
  • Norma prihvata: DIN 69893
  • Oblik: A
  • Unutarnje hlađenje: da

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Prihvat HW20
Vanjski ⌀ 20 mm
Prihvat HSK-A 63
Norma prihvata DIN 69893
Oblik A
Unutarnje hlađenje da
Duljina D (L) 16 mm
Duljina izboja A-dimenzija 42 mm
Vrsta proizvoda HW prihvat

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 237653 HW20
EAN / GTIN 4045197677273
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
    Prihvat Cijena uklj. PDV
    Direktna kupnja

    Prijavite se na svoj račun

    U košarici

    U košaricu
    U košaricu