Upínač, SK 40, Napojení: HW25

Artiklové číslo: 237651 HW25
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
Chcete si objednat několik artiklů najednou? Přímý nákup
na poptávku
Ihned k dodání
10 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Napojení Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Nabídka

Údaje o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Nespecifikovaný upínač nástrojů
Norma DIN 69871
Vnější průměr na straně nástroje D 25 mm
Typ upínače Strmý kužel
Celková délka L 114,25 mm
Nepodepřená délka A 46 mm
Vnitřní chlazení je možné ano
Tvar ADB
Vnitřní chlazení ano
Vstup chladicí a mazací kapaliny se vstupem chladicího maziva, axiální soustředné
Výstup chladicí a mazací kapaliny s výstupem chladicího maziva, axiální soustředné
Chladicí a mazací prostředek ano
Označení výrobce HOG-HW25
Kódování oddělovacího místa SKG04001x95
Provedení upínače Jmenovitá velikost bez udání rozměrů bez chlazení
Velikost upínače, bezrozměrná 40
Typ upínače Čep
Rozhraní na straně stroje SK 40
Délka tělesa na straně nástroje L1 26,95 mm
S čelními chladícími tryskami ano
Rozhraní Odpojovací místo 1; Odpojovací místo 2
Výška celková H1 25 mm
Šířka celkem B1 25 mm
Hmotnost 0,9 kg
Obsah 1 ks

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 237651 HW25
EAN / GTIN 4045197676894
Číslo výrobce 237651 HW25