Závitový kolík, Typ: 8

Artiklové číslo: 237608 8
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
Chcete si objednat několik artiklů najednou? Přímý nákup
na poptávku
Dostupné za 2 – 3 týdnů
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Typ Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Tvar hlavy šroubů Válcová hlava
S nákružkem ano
Výška příruby L3 5 mm
Rozměr závitu d1 M6
Délka závitu b 5 mm
Provedení Se špičkou
Profil pohonu vnitřní šestihran
Stoupání závitu 1 mm
Provedení dříku Vollgewinde
Obsah jednotlivý díl
Druh produktu Závitový kolík
Druh závitu M

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 237608 8
EAN / GTIN 4062406370220
Číslo výrobce 237608 8
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Popis

Provedení:

Závrtný šroub vhodný pro (237606, 237608): 237495
237498