{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
N.° de cat.:
| Forma de la cabeza del tornillo | Cabeza cilíndrica | |
| Con collar | sí | |
| Longitud nominal L | 5 mm | |
| Tamaño de rosca d1 | M6 | |
| Longitud de rosca b | 5 mm | |
| Modelo | Con punta | |
| Perfil de accionamiento | hexágono interior | |
| Paso de rosca | 1 mm | |
| Modelo de vástago | Vollgewinde | |
| Contenido | pieza única | |
| Tipo de producto | Tornillo prisionero | |
| Tipo de rosca | M |
| Número de artículo | 237608 8 | |
| EAN / GTIN | 4062406370220 | |
| Número del fabricante | 237608 8 | |
| Fabricante/responsable | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |