{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
N° cat.:
| Forme tête de vis | tête cylindrique | |
| Avec moyeu | oui | |
| Longueur nominale L | 5 mm | |
| Taille de filetage d1 | M6 | |
| Longueur filet b | 5 mm | |
| Exécution | avec pointe | |
| Profil d’entraînement | six-pans creux | |
| Pas de filetage | 1 mm | |
| Type de queue | Vollgewinde | |
| Sommaire | pièce unique | |
| Type de produit | vis sans tête | |
| Type de filetage | M |
| Référence article | 237608 8 | |
| EAN / GTIN | 4062406370220 | |
| Réf. fabricant | 237608 8 | |
| Fabricant/personne responsable | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |