Závitový kolík, Typ: 9

Artiklové číslo: 237608 9
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
Chcete si objednat několik artiklů najednou? Přímý nákup
na poptávku
Dostupné za 2 – 3 týdnů
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Typ Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Tvar hlavy šroubů Není dostupná žádná hlava šroubu
Vnější průměr hlavy e 6 mm
Výška hlavy k 10 mm
Výška příruby L3 10 mm
Rozměr závitu d1 M6
Délka závitu b 10 mm
Provedení S plochým koncem
Profil pohonu vnitřní šestihran
Stoupání závitu 1 mm
Provedení dříku Vollgewinde
Obsah jednotlivý díl
Druh produktu Závitový kolík
Druh závitu M

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 237608 9
EAN / GTIN 4062406370237
Číslo výrobce 237608 9
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Popis

Provedení:

Závrtný šroub vhodný pro (237606, 237608): 237495
237498