{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Postupy obrábění | Vyhrubování (BAB) | |
| Směr při použití | levý | |
| Označení řezné destičky | CCGT 060204L | |
| Typ | CU3515 | |
| Skupina obrobitelnosti | K (litina); M (nerezavějící ocel); N (neželezné kovy); P (ocel) | |
| Rohový rádius R | 0,4 mm | |
| Řezný materiál | Cermet | |
| Počet břitů | 2 ks | |
| Mokré minimální | omezené použití | |
| Mokré maximální | vhodný | |
| Vzduch | omezené použití | |
| Chladicí a mazací prostředek | ano | |
| Základní tvar | Kosodélníkové | |
| Tloušťka řezné destičky S | 2,38 mm | |
| Provedení řezné destičky | levý | |
| Délka řezné hrany l | 6,5 mm | |
| Výška řezné hrany | 2,38 mm | |
| Průměr řezné destičky d | 6,35 mm | |
| Rohový úhel | 80 stupně | |
| Normální úhel podbroušení (hlavní řezná hrana) | 7 stupně | |
| Normální úhel podbroušení (vedlejší řezná hrana) | 7 stupně | |
| Normální úhel podbroušení (plochá řezná hrana) | 7 stupně | |
| ISO kód | CCGT 060204L | |
| Provedení lamače třísek | US | |
| Posuv za jednu otáčku, min. f | 0,05 mm/ot. | |
| Posuv za jednu otáčku, max. f | 0,2 mm/ot. | |
| Řezné materiály, označení výrobce | CU3515 | |
| Povlak | bez povlaku | |
| Tloušťka řezné destičky T | 2,38 mm | |
| Způsob upevnění řezné destičky | S (se závrtným otvorem, přišroubováno otvorem) | |
| Kódování oddělovacího místa řezné desky | CCGT0602 | |
| Druh produktu | Břitová destička | |
| S kódem ISO | ano | |
| Norma | DIN ISO 1832 | |
| vhodné pro materiál | Nerezová ocel (M); Neželezné materiály (N); Ocel (P); hliník; univerzální; Šedá litina (K) | |
| Toleranční třída | G | |
| Přiřazení dokončování / hrubování | hrubování-dokončování | |
| Způsob upevnění | Otvor | |
| Lamač třísek | ano | |
| Hmotnost | 1 g | |
| Obsah | jednotlivý díl |
| Katalogové číslo | 237696 CU3515 | |
| EAN / GTIN | 4045197817938 | |
| Číslo výrobce | 237696 CU3515 | |
| Výrobce/odpovědná osoba | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |