Mikro vyvrtávací hlava ⌀ 0,3 - 19,1 mm

Artiklové číslo: 237495
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Ihned k dodání
14 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

  • Vnitřní chlazení: ano

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Vnitřní chlazení ano
Vnější⌀ D1 32 mm
⌀ D3 7 mm
Užitná délka L1 32 mm
⌀ stopky D2 16 mm
Druh produktu Vyvrtávací nástroj

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 237495
EAN / GTIN 4045197681416
Číslo výrobce 237495
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Popis

Provedení:

Přesnost nastavení 0,01 mm na jeden dílek / pomocí nonia 0,002 mm v ⌀.

Použití:

S řeznou vložkou č. 237621, adaptérem č. 237624 a břitovou destičkou č. 237625.