• Tento artikl již není součástí sortimentu. Pokud hledáte náhradu, podívejte se na odkazy nebo se na náš obraťte.

Vyvrtávací tyče pevných rozměrů, DIN 1835 A, Jmenovitý ⌀ D: 18,8mm

Artiklové číslo: 236677 18,8
Cena za 1 ks
Cena platí do 27. 9. 2026
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
Chcete si objednat několik artiklů najednou? Přímý nákup
na poptávku
Není dostupné
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Jmenovitý ⌀ D (mm) Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Výhrubník
Průměr břitu, min. Dc 18,8 mm
Průměr stopky DS 16 mm
Celková délka L 143 mm
Nepodepřená délka A 32 mm
Užitná délka L1 2,7 mm
Počet břitů, celkem 1
Vnitřní chlazení ano
Chladicí a mazací prostředek ano
Poloha rozhraní Na straně stroje
Typ upínače Válcová stopka
Kódování oddělovacího místa ZYL01600115
Formulář záznamu Standard
Provedení upínače metrické
Velikost upínače, metrická 0160 mm
Třída tolerance upínače h$06
Délka stopky LS 111 mm
Výchozí průměr d 17,8 mm
Délka upínací drážky 32 mm
Vzdálenost od rohu břitu k jeho hrotu 0 mm
Úhel, 1. stupeň 80 stupeň
Vodicí prvky Bez vodicích prvků
Kódování oddělovacího místa řezné desky CC0602043N
Označení řezné destičky CCMT 060202
Rozhraní Odpojovací místo 1
Hmotnost 220 g
Směr řezu Pravořezný
Postupy obrábění Vyhrubování (BAB)
Velikost vyměnitelné destičky 06

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 236677 18,8
EAN / GTIN 4045197769213
Číslo výrobce 236677 18,8
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Popis

Použití:

Pro vyvrtávání předvrtaných nebo odlévaných otvorů na jmenovitý ⌀ v kombinaci s upínacími pouzdry vybavenými excentrem č. 236679.
Pro standardní vyměnitelné břitové destičky ISO CC..0602.

Poznámka:

Předvrtaný ⌀ nesmí být menší než ⌀ dmin.