{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Druh produktu | Výhrubník | |
| Průměr břitu, min. Dc | 28,8 mm | |
| Průměr stopky DS | 20 mm | |
| Celková délka L | 195 mm | |
| Nepodepřená délka A | 42 mm | |
| Užitná délka L1 | 2,7 mm | |
| Počet břitů, celkem | 1 | |
| Vnitřní chlazení | ano | |
| Vstup chladicí a mazací kapaliny | se vstupem chladicího maziva, axiální soustředné | |
| Poloha rozhraní | Na straně stroje | |
| Typ upínače | Válcová stopka | |
| Kódování oddělovacího místa | ZYL02000115 | |
| Formulář záznamu | Hladký dřík | |
| Provedení upínače | metrické | |
| Velikost upínače, metrická | 20 mm | |
| Třída tolerance upínače | h6 | |
| Délka stopky LS | 153 mm | |
| Provedení stopky | HA | |
| Chladicí a mazací prostředek | ano | |
| Označení výrobce | Festmaßaufbohrer | |
| Výchozí průměr d | 27 mm | |
| Vzdálenost od rohu břitu k jeho hrotu | 0 mm | |
| Možnost nastavení | nastavení není možné | |
| Úhel, 1. stupeň | 180 stupně | |
| Rozhraní | Odpojovací místo 1 | |
| Tloušťka řezné destičky T | 2,38 mm | |
| Způsob upevnění řezné destičky | S (se závrtným otvorem, přišroubováno otvorem) | |
| Kódování oddělovacího místa řezné desky | CC0602043N | |
| Označení řezné destičky | CCMT 060202 | |
| Hmotnost | 520 g | |
| Směr řezu | Pravořezný | |
| Postupy obrábění | Vyhrubování (BAB) | |
| Velikost vyměnitelné destičky | 06 | |
| Obsah | jednotlivý díl |
| Katalogové číslo | 236677 28,8 | |
| EAN / GTIN | 4045197769312 | |
| Číslo výrobce | 236677 28,8 | |
| Výrobce/odpovědná osoba | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |