Vaste-maatboor 18,8 mm

Artikelnummer: 236677 18,8
op aanvraag
Op voorraad
6 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

  • Inwendige koeling: ja

Productdetails

Technische gegevens

Nominale ⌀ D 18,8
Schachtuitvoering DIN 1835 A
Inwendige koeling ja
Minimale ⌀ dmin 17,8 mm
Verstelbereik met excentrische spanhuls 18,5 mm - 19,3 mm
Afkoppellengte L1 32 mm
Totale lengte Ltotaal 143 mm
Schacht-⌀ Ds h6 16 mm
geschikte excentrische spanhulsmaat nr. 236679 16
geschikte wisselplaat 260142 HB725
Wisselplaatschroevenset 269440 (8IP; 1,2 Nm)
Aantal snijkanten Z 1
Producttype Wisselplaatboor

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 236677 18,8
EAN/GTIN 4045197769213

Omschrijving

Toepassing:

Voor het opboren van voorgeboorde of gegoten gaten tot de nominale ⌀ in combinatie met excentrische spanhuls nr. 236679.
Voor standaard-ISO-wisselplaten CC..0602.

Tip:

De op te boren ⌀ mag niet kleiner zijn dan ⌀ dmin.

Downloads en documenten

Geschikte producten

Accessoires

Reserveonderdelen
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
    Nominale ⌀ D (mm) Prijs per stuk incl. BTW
    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen