Vyvrtávací tyče pevných rozměrů, DIN 1835 A, Jmenovitý ⌀ D: 14,8mm

Artiklové číslo: 236677 14,8
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
Chcete si objednat několik artiklů najednou? Přímý nákup
na poptávku
Ihned k dodání
15 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Jmenovitý ⌀ D (mm) Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Through-coolant Ano
Escape of cooling lubricant S výstupem chladicího maziva, axiální soustředné
Cooling lubricant ano
Interface position on the machine; on the workpiece
Holder type Válcová stopka
Interface coding ZYL01200115
Holder shape Rovná upínací plocha
Holder version metrické
Holder size, metric 0120 mm
Type of mounting Čep
Holder tolerance class h$06
Shank diameter 12 mm
Shank length 92 mm
Shank type HA
Cutter diameter, min. 14.8 mm
Initial diameter 13.8 mm
Flute length 28 mm
Number of cutting edges, total 1
Angle, 1st step 80 degrees
Guide elements Bez vodicích prvků
Type of fastening for insert S (se závrtným otvorem, přišroubováno otvorem)
Interface coding for insert CC0602043N
Insert designation CCMT 060202
Interface Odpojovací místo 1; Odpojovací místo 2
Gauge length 28 mm
Usable length 2.7 mm
Overall length 120 mm
Weight 100 g
Cutting direction Pravořezný
Machining method Vyvrtávání
Type of product Výhrubník
Content jednotlivý díl

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 236677 14,8
EAN / GTIN 4045197769176
Číslo výrobce 236677 14,8
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Germany, www.hoffmann-group.com

Popis

Application:

For boring our pre-drilled or cast holes to the nominal ⌀ in combination with eccentric sleeve No. 236679.
For standard ISO indexable inserts CC..0602.

Note:

The ⌀ to be bored out must not be less than Dmin.

Ke stažení & dokumenty

Vhodné produkty

Servis & produktoví poradci

Brožury

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Formuláře

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Reklamní akce

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Přihlaste se

Přihlásit se

Vaše kontaktní osoba

Nastavit provizi

Vaše zákaznická karta

U pokladny předložte QR kód.
Získáno dne 

V košíku

Ke košíku
Ke košíku