Vyvrtávací tyče pevných rozměrů, DIN 1835 A, Jmenovitý ⌀ D: 9,8mm

Artiklové číslo: 236677 9,8
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
Chcete si objednat několik artiklů najednou? Přímý nákup
na poptávku
Ihned k dodání
18 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Jmenovitý ⌀ D (mm) Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

  • Vnitřní chlazení: ano

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Tvar stopky DIN 1835 A
Vnitřní chlazení ano
Minimální ⌀ dmin 8,8 mm
Rozsah nastavení s upínacím pouzdrem excentru 9,5 mm - 10,3 mm
Délka vyložení L1 23 mm
Celková délka Lcelk. 85 mm
⌀ stopky Ds h6 8 mm
Vhodná velikost excentrické objímky č. 236680 8
Vhodná vyměnitelná břitová destička 260142 HB725
Sada šroubů pro vyměnitelné břitové destičky 269410 (7IP; 1,0 Nm)
Počet břitů Z 1
Druh produktu Vrták s vyměnitelnými břitovými destičkami

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 236677 9,8
EAN / GTIN 4045197769121
Číslo výrobce 236677 9,8
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Popis

Použití:

Pro vyvrtávání předvrtaných nebo odlévaných otvorů na jmenovitý ⌀ v kombinaci s upínacími pouzdry vybavenými excentrem č. 236679.
Pro standardní vyměnitelné břitové destičky ISO CC..0602.

Poznámka:

Předvrtaný ⌀ nesmí být menší než ⌀ dmin.