{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Řezný materiál | HSS | |
| Povlak | TiAlN | |
| Průměr čepele min. D | 6 mm | |
| Úhel špičky | 117 stupně | |
| Počet břitů | 2 | |
| Označení výrobce | KOMET KUB-C.ZP.6.HSS TIALN ZENTRIERSPITZE | |
| Řada | KUB Centron | |
| Vzdálenost od rohu břitu k jeho hrotu | 2,42 mm | |
| Skupina obrobitelnosti | K (litina); M (nerezavějící ocel) | |
| Celková délka L | 23 mm | |
| Hmotnost | 4 g | |
| Směr řezu | Pravořezný | |
| Provedení nástroje | Plná ocel | |
| Postupy obrábění | Vrtání do plného (BVB) | |
| Druh produktu | Řezné vložky na vrtání | |
| Pro základní prvek typ | Centron Nr. 236650, Bohrkrone Ø 26 - 39 mm | |
| Obsah | jednotlivý díl |
| Katalogové číslo | 236655 26 | |
| EAN / GTIN | 4047109055278 | |
| Číslo výrobce | 1086210600 | |
| Výrobce/odpovědná osoba | CERATIZIT Luxembourg S.á r.l., Route de Holzem 101, 8232 Mamer, Luxembourg, www.ceratizit.com |