• K ceně této položky byl připočítán příplatek.

KOMET® KUB Centron středicí hrot HSS, TiAlN, Typ: 40

Artiklové číslo: 236655 40
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Ihned k dodání
50 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Typ Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Řezný materiál HSS
Povlak TiAlN
Průměr čepele min. D 8 mm
Úhel špičky 117 stupně
Počet břitů 2
Označení výrobce KOMET KUB-C.ZP.8.HSS TIALN ZENTRIERSPITZE
Řada KUB Centron
Vzdálenost od rohu břitu k jeho hrotu 3,27 mm
Skupina obrobitelnosti K (litina); M (nerezavějící ocel)
Celková délka L 27 mm
Hmotnost 7,4 g
Směr řezu Pravořezný
Provedení nástroje Plná ocel
Postupy obrábění Vrtání do plného (BVB)
Druh produktu Řezné vložky na vrtání
Pro základní prvek typ Centron Nr. 236650, Bohrkrone Ø 40 - 45 mm
Obsah jednotlivý díl

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 236655 40
EAN / GTIN 4047109090125
Číslo výrobce 1086210800
Výrobce/odpovědná osoba CERATIZIT Luxembourg S.á r.l., Route de Holzem 101, 8232 Mamer, Luxembourg, www.ceratizit.com

Popis

Vhodné pro:

Centron č. 236650.