{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Řada |
KUB-C
|
|
| Průměr břitu, min. Dc |
26 mm
|
|
| Celková délka L |
260 mm
|
|
| Užitná délka L1 |
230 mm
|
|
| Průměr hřídele DS |
50 mm
|
|
| Vnitřní chlazení |
ano
|
|
| Typ upínače |
Válcová stopka
|
|
| Poloha rozhraní |
Na straně stroje
|
|
| Kódování oddělovacího místa |
ABS05000195
|
|
| Provedení upínače |
metrické
|
|
| Velikost upínače, metrická |
50 mm
|
|
| Chladicí a mazací prostředek |
ano
|
|
| Označení výrobce |
KUB-C.GH.9D.250-ABS50
|
|
| Průměr břitu, max. Dc |
32 mm
|
|
| Průměr těla D2 |
25 mm
|
|
| Rozhraní |
Odpojovací místo 1
|
|
| Kódování oddělovacího místa řezné desky |
KGC02500715
|
|
| Funkční délka |
268 mm
|
|
| Hmotnost |
900 g
|
|
| Postupy obrábění |
Vrtání do plného (BVB)
|
|
| Druh produktu |
Vrták do plného pro řezné vložky
|
|
| Hloubka otvoru pro vrták s vyměnitelnými břitovými destičkami až |
8×D
|
|
| Obsah |
jednotlivý díl
|
| Katalogové číslo | 236654 26 | |
| EAN / GTIN | 4047109076242 | |
| Číslo výrobce | 1086925095 | |
| Výrobce/odpovědná osoba | CERATIZIT Luxembourg S.á r.l., Route de Holzem 101, 8232 Mamer, Luxembourg, www.ceratizit.com |