{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Kat. Nr.:
| Nominalusis ⌀ DC | 26 | |
| Grąžto su keičiamosiomis plokštelėmis gręžimo gylis iki | 8×D | |
| Kotas | ABS | |
| Vidinis aušinimas | taip | |
| tinka gręžimo galvutei | 26 mm - 32 mm | |
| Naudingasis ilgis L1 | 230 mm | |
| Korpuso ⌀ d1 | 25 mm | |
| Bendras ilgis Lviso | 260 mm | |
| ABS® koto ⌀ Ds | 50 mm | |
| Produkto rūšis | Grąžtas su keičiamomis plokštelėmis |
| Produkto numeris | 236654 26 | |
| EAN / GTIN | 4047109076242 | |
| Gamintojo numeris | 1086925095 | |
| Gamintojas / atsakingas asmuo | Ceratizit Besigheim GmbH, Zeppelinstraße 3, 74354 BESIGHEIM, Germany, www.kometgroup.com |