KOMET®Základní těleso, 8×D, ⌀ DC: 46mm

Artiklové číslo: 236654 46
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
4 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

⌀ DC (mm) Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Řada
KUB-C
Průměr břitu, min. Dc
46 mm
Celková délka L
480 mm
Užitná délka L1
415 mm
Průměr hřídele DS
80 mm
Vnitřní chlazení
ano
Typ upínače
Válcová stopka
Poloha rozhraní
Na straně stroje
Kódování oddělovacího místa
ABS08000195
Provedení upínače
metrické
Velikost upínače, metrická
80 mm
Chladicí a mazací prostředek
ano
Označení výrobce
KUB-C.GH.9D.445-ABS80
Průměr břitu, max. Dc
54 mm
Průměr těla D2
44,5 mm
Rozhraní
Odpojovací místo 1
Kódování oddělovacího místa řezné desky
KGC04450715
Funkční délka
498 mm
Hmotnost
4 820 g
Postupy obrábění
Vrtání do plného (BVB)
Druh produktu
Vrták do plného pro řezné vložky
Hloubka otvoru pro vrták s vyměnitelnými břitovými destičkami až
8×D
Obsah
jednotlivý díl

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 236654 46
EAN / GTIN 4047109095984
Číslo výrobce 1086944598
Výrobce/odpovědná osoba CERATIZIT Luxembourg S.á r.l., Route de Holzem 101, 8232 Mamer, Luxembourg, www.ceratizit.com

Popis

Provedení:

  • Bezpečné do 8 (9)×D.
  • Tuhý přechod mezi základním prvkem a vrtací korunkou.
  • Provedení stopky ABS.

Použití:

Pro rotační, nerotační, vertikální a horizontální použití do všech materiálů.

Poznámka:

Další velikosti a přesnosti na poptávku.