Cuerpo base KOMET®, 8×D, ⌀ DC: 26mm

Número de artículo: 236654 26
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
3 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

⌀ DC (mm) Precio por 1 unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Diámetro del filo, mín. Dc 26 mm
Longitud total L 260 mm
Longitud útil L1 230 mm
Longitud de alcance A 237 mm
Diámetro del mango DS 50 mm
Refrigeración interior sí
Tipo de asiento Mango cilíndrico
Posición de las interfaces Lado de la máquina
Codificación de punto de separación ABS05000195
Forma de asiento Standard
Lubricante refrigerante sí
Denominación del fabricante KOMET® Grundkörper
Diámetro del filo, máx. Dc 32 mm
Diámetro del cuerpo D2 25 mm
Interfaz Punto de separación 1
Codificación de punto de separación plaquita de corte KGC02500715
Longitud funcional 268 mm
Peso 900 g
Sentido del corte Corte a derecha
Procedimiento de mecanizado Taladrado en macizo (BVB)
Tipo de producto Broca maciza para inserto de corte
Bohrtiefe für Wendeplattenbohrer bis 8×D
Contenido pieza única

Identificación y clasificación

Número de artículo 236654 26
EAN / GTIN 4047109076242
Número del fabricante 1086925095
Fabricante/responsable Ceratizit Besigheim GmbH, Zeppelinstraße 3, 74354 Besigheim, Deutschland, www.kometgroup.com

Descripción

Ejecución:

  • De proceso seguro hasta 8 (9) × D.
  • Punto de separación rígido entre el elemento de base y la corona de taladro.
  • Modelo de mango ABS.

Aplicación:

Para el uso rotatorio y estático, así como para el uso vertical y horizontal en todos los materiales.

Nota:

Otros tamaños y piezas de repuesto a petición.