Cuerpo base KOMET®, 6×D, ⌀ DC: 46mm

Número de artículo: 236652 46
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
5 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

⌀ DC (mm) Precio por 1 unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Serie KUB-C
Diámetro del filo, mín. Dc 46 mm
Longitud total L 375 mm
Longitud útil L1 310 mm
Refrigeración interior sí
Posición de las interfaces Lado de la máquina; Lado de la pieza
Codificación de punto de separación ABS08000195
Lubricante refrigerante sí
Diámetro del filo, máx. Dc 54 mm
Diámetro del cuerpo D2 44,5 mm
Interfaz Punto de separación 1; Punto de separación 2
Codificación de punto de separación plaquita de corte KGC04450715
Longitud funcional 393 mm
Peso 3.970 g
Sentido del corte Corte a derecha
Procedimiento de mecanizado Taladrado en macizo (BVB)
Tipo de producto Broca maciza para inserto de corte
Profundidad de taladrado para brocas de plaquitas hasta 6×D
Contenido pieza única

Identificación y clasificación

Número de artículo 236652 46
EAN / GTIN 4047109095946
Número del fabricante 1086644598
Fabricante/responsable CERATIZIT Luxembourg S.á r.l., Route de Holzem 101, 8232 Mamer, Luxembourg, www.ceratizit.com

Descripción

Ejecución:

  • De proceso seguro hasta 6 × D.
  • Punto de separación rígido entre el elemento de base y la corona de taladro.
  • Modelo de mango ABS.

Aplicación:

Para el uso rotatorio y estático, así como para el uso vertical y horizontal en todos los materiales.

Nota:

Otros tamaños y piezas de repuesto a petición.