{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Řada | KUB Trigon® | |
| Počet břitů, celkem | 1 | |
| Průměr břitu, min. Dc | 24,5 mm | |
| Celková délka L | 155 mm | |
| Užitná délka L1 | 75 mm | |
| Nepodepřená délka A | 99 mm | |
| Průměr stopky DS | 25 mm | |
| Vnitřní chlazení | ano | |
| Typ upínače | Válcová stopka | |
| Poloha rozhraní | Na straně stroje | |
| Kódování oddělovacího místa | ZYL02501415 | |
| Délka stopky LS | 56 mm | |
| Chladicí a mazací prostředek | ano | |
| Označení výrobce | KOMET KUB Trigon® Wendeplatten-Vollbohrer | |
| Úhel šroubovice | 25 stupeň | |
| Úhel, 1. stupeň | 180 stupeň | |
| Vodicí prvky | Bez vodicích prvků | |
| Rozhraní | Odpojovací místo 1 | |
| Kódování oddělovacího místa řezné desky | WO0403043N | |
| Označení řezné destičky | WOEX 040304 18-... | |
| Hmotnost | 400 g | |
| Směr řezu | Pravořezný | |
| Postupy obrábění | Vrtání do plného (BVB) | |
| Druh produktu | Vrták do plného pro řezné vložky | |
| Maximální mezní přestavení V | 0,5 mm | |
| Bohrtiefe für Wendeplattenbohrer bis | 3×D |
| Katalogové číslo | 236630 24,5 | |
| EAN / GTIN | 4047109100251 | |
| Číslo výrobce | V44 72452 | |
| Výrobce/odpovědná osoba | Ceratizit Besigheim GmbH, Zeppelinstraße 3, 74354 Besigheim, Deutschland, www.kometgroup.com |