{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Řada | KUB Trigon® | |
| Počet břitů, celkem | 1 | |
| Průměr břitu, min. Dc | 21 mm | |
| Celková délka L | 143 mm | |
| Užitná délka L1 | 63 mm | |
| Nepodepřená délka A | 87 mm | |
| Průměr stopky DS | 25 mm | |
| Vnitřní chlazení | ano | |
| Typ upínače | Válcová stopka | |
| Vstup chladicí a mazací kapaliny | se vstupem chladicího maziva, axiální soustředné | |
| Poloha rozhraní | Na straně stroje | |
| Kódování oddělovacího místa | ZYL02501415 | |
| Provedení upínače | metrické | |
| Velikost upínače, metrická | 25 mm | |
| Délka stopky LS | 56 mm | |
| Provedení stopky | HE | |
| Chladicí a mazací prostředek | ano | |
| Označení výrobce | KOMET KUB Trigon® Wendeplatten-Vollbohrer | |
| Průměr břitu, max. Dc | 22 mm | |
| Délka upínací drážky | 63 mm | |
| Úhel šroubovice | 25 stupně | |
| Úhel, 1. stupeň | 180 stupně | |
| Rozhraní | Odpojovací místo 1 | |
| Tloušťka řezné destičky T | 3,18 mm | |
| Způsob upevnění řezné destičky | S (se závrtným otvorem, přišroubováno otvorem) | |
| Kódování oddělovacího místa řezné desky | WO0403043N | |
| Označení řezné destičky | WOEX 040304 18 | |
| Hmotnost | 330 g | |
| Směr řezu | Pravořezný | |
| Postupy obrábění | Vrtání do plného (BVB) | |
| Druh produktu | Vrták do plného pro řezné vložky | |
| Maximální mezní přestavení V | 0,5 mm | |
| Hloubka otvoru pro vrták s vyměnitelnými břitovými destičkami až | 3×D | |
| Použití vrtáku | Provrtat; Středicí vrtání; Vrtání s přesazením; Vypouklé; podmíněně příčné vrtání; Šikmé navrtávání; šikmý výstup | |
| Obsah | jednotlivý díl |
| Katalogové číslo | 236630 21 | |
| EAN / GTIN | 4047109100206 | |
| Číslo výrobce | V44 72102 | |
| Výrobce/odpovědná osoba | Ceratizit Besigheim GmbH, Zeppelinstraße 3, 74354 Besigheim, Deutschland, www.kometgroup.com |