{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Vnitřní chlazení | Ano | |
| Vstup chladicí a mazací kapaliny | Se vstupem chladicího maziva, axiální soustředné | |
| Výstup chladicí a mazací kapaliny | S výstupem chladicího maziva, axiální soustředné | |
| Chladicí a mazací prostředek | ano | |
| Řada | KUB Pentron® | |
| Označení výrobce | KOMET KUB Pentron® Wendeplatten-Vollbohrer | |
| Poloha rozhraní | Na straně stroje | |
| Typ upínače | Válcová stopka | |
| Kódování oddělovacího místa | ZYL04001015 | |
| Formulář záznamu | Hladký dřík | |
| Provedení upínače | metrické | |
| Velikost upínače, metrická | 0400 mm | |
| Typ upínače | Čep | |
| Průměr stopky | 40 mm | |
| Délka stopky | 68 mm | |
| Průměr břitu, min. | 39,7 mm | |
| Délka upínací drážky | 104 mm | |
| Vzdálenost od rohu břitu k jeho hrotu | 1,67 mm | |
| Počet břitů, celkem | 2 | |
| Úhel šroubovice | 10 stupeň | |
| Úhel, 1. stupeň | 178 stupeň | |
| Vodicí prvky | Bez vodicích prvků | |
| Kódování oddělovacího místa řezné desky | SO1204083N | |
| Kódování oddělovacího místa žacího ústrojí podle ISO TS 13399-60 | SO1204083N | |
| Označení řezné destičky | SOGX 120408 42-... | |
| Rozhraní | Odpojovací místo 1 | |
| Nepodepřená délka | 108 mm | |
| Užitná délka | 80 mm | |
| Celková délka | 176 mm | |
| Funkční délka | 102,33 mm | |
| Hmotnost | 1 026 g | |
| Směr řezu | Pravořezný | |
| Norma | DIN 4000-86 | |
| Postupy obrábění | Vrtání zplna | |
| Strategie obrábění | HPC | |
| Druh produktu | Vrták do plného pro řezné vložky | |
| Obsah | jednotlivý díl |
| Katalogové číslo | 236614 39,7 | |
| EAN / GTIN | 4047109286672 | |
| Číslo výrobce | U42 33970 | |
| Výrobce/odpovědná osoba | Ceratizit Besigheim GmbH, Zeppelinstraße 3, 74354 Besigheim, Deutschland, www.kometgroup.com |