Vrták do plného Komet KUB Pentron® s vyměnitelnými destičkami a válcovou stopkou, pro vyměnitelné břitové destičky SOGX

Artiklové číslo: 236614 26,5
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
Chcete si objednat několik artiklů najednou? Přímý nákup
na poptávku
Dostupné za 2 – 3 týdnů
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

⌀ Dc (mm) Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Vnitřní chlazení Ano
Vstup chladicí a mazací kapaliny Se vstupem chladicího maziva, axiální soustředné
Výstup chladicí a mazací kapaliny S výstupem chladicího maziva, axiální soustředné
Chladicí a mazací prostředek ano
Řada KUB Pentron®
Označení výrobce KOMET KUB Pentron® Wendeplatten-Vollbohrer
Poloha rozhraní Na straně stroje
Typ upínače Válcová stopka
Kódování oddělovacího místa ZYL03201015
Formulář záznamu Hladký dřík
Provedení upínače metrické
Velikost upínače, metrická 0320 mm
Typ upínače Čep
Průměr stopky 32 mm
Délka stopky 60 mm
Průměr břitu, min. 26,5 mm
Délka upínací drážky 72 mm
Vzdálenost od rohu břitu k jeho hrotu 1,5 mm
Počet břitů, celkem 2
Úhel šroubovice 10 stupeň
Úhel, 1. stupeň 178 stupeň
Vodicí prvky Bez vodicích prvků
Kódování oddělovacího místa řezné desky SO09T3083N
Kódování oddělovacího místa žacího ústrojí podle ISO TS 13399-60 SO09T3083N
Označení řezné destičky SOGX 09T308 28-...
Rozhraní Odpojovací místo 1
Nepodepřená délka 76 mm
Užitná délka 54 mm
Celková délka 136 mm
Funkční délka 70,5 mm
Hmotnost 478 g
Směr řezu Pravořezný
Norma DIN 4000-86
Postupy obrábění Vrtání zplna
Strategie obrábění HPC
Druh produktu Vrták do plného pro řezné vložky
Obsah jednotlivý díl

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 236614 26,5
EAN / GTIN 4047109277922
Číslo výrobce U42 22650
Výrobce/odpovědná osoba Ceratizit Besigheim GmbH, Zeppelinstraße 3, 74354 Besigheim, Deutschland, www.kometgroup.com

Popis

Provedení:

  • Nejvyšší výkon a životnost díky optimální pevnosti základního tělesa a speciální povrchové úpravě.
  • Nejvyšší rozměrová přesnost v nejtěžších podmínkách vrtání.
  • Cenově výhodné skladování díky identickým vnitřním a vnějším vyměnitelným destičkám.
  • Možnost vrtání s přesazením os až Vmax= 0,25 mm. Nastavením dosažitelný maximální ⌀ = D + 0,5 mm.

Tolerance otvoru: ⌀ D − 0,1 / + 0,2

Použití:

  • Při extrémních situacích při obrábění.

S vyměnitelnými destičkami č. 236605236610.

Rozsah dodávky:

Včetně upínacích šroubů (bez vyměnitelných destiček).

Poznámka:

Provedení 2×D a 3×D se stopkou ABS® a také v palcových velikostech k dodání na poptávku.
Verze s hřídelí PSC je k dispozici na vyžádání.