KOMET® keičiama plokštelė 24-010

Prekės Nr.: 236610 24-010

Kainos pagal kiekį:

  • Nuo1vnt.
    19,80 € / vnt.
  • Nuo10vnt.
    16,50 € / vnt.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
126 vnt. yra sandėlyje

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Keičiamos pjovimo plokštelės ISO kodas SOGX 080308-01
Serija KUB Pentron®
Pavadinimas 24-010
Kietlydinys BK7935
Tipas Inox
Ašmenys HM
Pastūma f plienui < 900 N/mm2 0,13 mm/aps.
Keitimų / pjovimo briaunų skaičius 4
Produkto rūšis Gręžimas

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 236610 24-010
EAN / GTIN 4047109258372
Gamintojo numeris W80 24010.087935

Informacinė pritaikymo lentelė

INOX <900 N/mm²
M
160
INOX >900 N/mm²
M
160
Ti >850 N/mm²
S
75
drėgnas, maks.
 

Atsisiuntimai ir dokumentai

Tinkami produktai

Įrankių laikikliai
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
    Pavadinimas, tipas W80 Vnt. kaina su PVM
    Tiesioginis pirkimas

    Prisijunkite prie savo paskyros

    Į prekių krepšelį