{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Řada | Magic Drill DRV | |
| Počet břitů, celkem | 1 | |
| Průměr břitu, min. Dc | 12 mm | |
| Celková délka L | 82 mm | |
| Užitná délka L1 | 24 mm | |
| Nepodepřená délka A | 39 mm | |
| Průměr hřídele DS | 20 mm | |
| Vnitřní chlazení | ano | |
| Typ upínače | Válcová stopka | |
| Vstup chladicí a mazací kapaliny | se vstupem chladicího maziva, axiální soustředné | |
| Poloha rozhraní | Na straně stroje | |
| Provedení upínače | Metrické s průchodkou chladicího a mazacího prostředku | |
| Velikost upínače, metrická | 20 mm | |
| Délka stopky LS | 43 mm | |
| Provedení stopky | HE | |
| Chladicí a mazací prostředek | ano | |
| Délka upínací drážky | 24 mm | |
| Úhel, 1. stupeň | 180 stupně | |
| Rozhraní | Odpojovací místo 1 | |
| Tloušťka řezné destičky T | 2 mm | |
| Způsob upevnění řezné destičky | S (se závrtným otvorem, přišroubováno otvorem) | |
| Kódování oddělovacího místa řezné desky | LCMT0302 | |
| Označení řezné destičky | LCMT0302.. | |
| Směr řezu | Pravořezný | |
| Postupy obrábění | Vrtání do plného (BVB) | |
| Druh produktu | Vrták do plného pro řezné vložky | |
| Maximální mezní přestavení V | 0,25 mm | |
| Hloubka otvoru pro vrták s vyměnitelnými břitovými destičkami až | 2×D | |
| Použití vrtáku | podmíněné vrtání paketů; podmíněně příčné vrtání; podmíněně šikmé navrtávání; podmíněně šikmý výstup; vypouklé podmíněně | |
| Obsah | jednotlivý díl |
| Katalogové číslo | 236060 12 | |
| EAN / GTIN | 4960664872947 | |
| Číslo výrobce | THD11761 | |
| Výrobce/odpovědná osoba | KYOCERA UNIMERCO Tooling GmbH, Hammfelddamm 6, 41460 Neuss, Deutschland, www.kyocera-unimerco.de |