• K ceně této položky byl připočítán příplatek.

Vrtací vyměnitelné břitové destičky SCMT060205, pro vrták do plného s vyměnitelnými destičkami Magic Drill DRV, CA520D

Artiklové číslo: 236089 ST900
Nový produkt
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
  • Minimální množství pro objednání 10 kusy
  • K objednání po násobcích: 10 kusy
na poptávku
Dostupné za 1 – 2 týdnů
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Typ Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Řezný materiál TK
Povlak CVD
Typ CA520D
Označení výrobce SCMT060205-XM-E CA520D
Mokré maximální vhodný
Chladicí a mazací prostředek ano
Základní tvar čtyřhranné
Tloušťka řezné destičky S 2,8 mm
Provedení řezné destičky neutrální
Délka řezné hrany l 6,4 mm
Výška řezné hrany 2,8 mm
Průměr řezné destičky d 6,4 mm
Rohový rádius R 0,5 mm
Rohový úhel 90 stupně
Normální úhel podbroušení (hlavní řezná hrana) 7 stupně
Podmínka řezání Průchozí
ISO kód SCMT060205
Průměr Upevňovací díry 2,4 mm
Provedení lamače třísek XM
Posuv za jednu otáčku, min. f 0,07 mm/ot.
Posuv za jednu otáčku, max. f 0,2 mm/ot.
Plattensitz Vnější
Skupina obrobitelnosti, specifická pro výrobce ST900
Skupina obrobitelnosti M (nerezavějící ocel); P (ocel)
Řezné materiály, označení výrobce CA520D
Tloušťka řezné destičky T 2,8 mm
Způsob upevnění řezné destičky S (se závrtným otvorem, přišroubováno otvorem)
Kódování oddělovacího místa řezné desky SCMT060205
Kódování oddělovacího místa žacího ústrojí podle ISO TS 13399-60 SC0602053R
Označení řezné destičky SCMT060205
Druh produktu Břitová destička
S kódem ISO ano
Norma DIN ISO 1832
Počet břitů 4 ks
Směr při použití neutrální
vhodné pro materiál Nerezová ocel (M); Ocel (P)
Toleranční třída M
Postupy obrábění Vrtání do plného (BVB)
Způsob upevnění Otvor
Lamač třísek ano
Provedení řezné hrany Zaobleno (E)
Podmínka řezání průchozí
Počet možností použití 4 ks
Obsah jednotlivý díl

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 236089 ST900
EAN / GTIN 4960664837908
Číslo výrobce TMF05663
Výrobce/odpovědná osoba KYOCERA UNIMERCO Tooling GmbH, Hammfelddamm 6, 41460 Neuss, Deutschland, www.kyocera-unimerco.de

Aplikační tabulka

Ocel < 500 N/mm²
P
240
Ocel < 750 N/mm²
P
240
Ocel < 900 N/mm
P
240
Ocel < 1100 N/mm²
P
220
Ocel < 1400 N/mm
P
200
INOX < 900 N/mm²
M
180
INOX > 900 N/mm²
M
160
mokré max.
 

Popis

Použití:

Pro vnější a vnitřní usazení vyměnitelných destiček jsou potřebné dvě různé vyměnitelné destičky. Pro dosažení optimálních výsledků zvolte doporučenou kombinaci.

Vhodné pro:

Kyocera Magic Drill DRV č. 236060 - 236068.

Poznámka:

Při vrtání na šikmých plochách, polovičních válcových otvorech, vyvrtávání otvorů, navrtávání a na zkosených otvorech snižte řeznou rychlost na 120 m/min. Pro tyto typy obrábění doporučujeme použít na vnějším břitu vyměnitelnou řeznou destičku PVD. Při použití s vrtáky do plného s vyměnitelnými destičkami 5×D a 6×D snižte posuv o 30 %. Další varianty vyměnitelných břitových destiček jsou dostupné pod výrobním číslem výrobce Kyocera.
Další varianty vyměnitelných břitových destiček jsou dostupné pod výrobním číslem výrobce Kyocera.