Cet article ne fait plus partie de notre assortiment. Si vous cherchez un produit de substitution, veuillez suivre les liens ou nous contacter.

Foret à plaquettes Komet KUB Quatron® avec queue ABS®, pour plaquettes SOEX

Réf.: 235505 27

Sélectionnez la variante et la quantité

⌀ DC m7 (mm) Prix par unité (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Identification et classification

Référence article 235505 27
Réf. fabricant U11 52700
Fabricant/personne responsable Ceratizit Besigheim GmbH, Zeppelinstraße 3, 74354 Besigheim, Deutschland, www.kometgroup.com

Description

Exécution:

Avec queue ABS®.

Utilisation:

Avec plaquettes 236520 − 236576.

Livraison:

Avec vis de serrage (sans plaquettes).

Remarque(s):

Utilisation uniquement en présence de conditions de machine stables.
Perçage excentré jusqu’à Vmax = 0,25 mm, p. ex. avec le dispositif de réglage à excentrique 239010 − 239012.
⌀ maximal possible par sélection ⌀ =D+0,5mm.
Autres dimensions disponibles sur demande.

Téléchargements et documents

Produits adaptés