{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Řada | Pro Drill | |
| Počet břitů, celkem | 1 | |
| Průměr břitu, min. Dc | 36 mm | |
| Celková délka L | 212 mm | |
| Užitná délka L1 | 112 mm | |
| Nepodepřená délka A | 142 mm | |
| Průměr hřídele DS | 40 mm | |
| Vnitřní chlazení | ano | |
| Typ upínače | Válcová stopka | |
| Poloha rozhraní | Na straně stroje | |
| Kódování oddělovacího místa | ZYL04001015 | |
| Provedení upínače | metrické | |
| Velikost upínače, metrická | 40 mm | |
| Třída tolerance upínače | h6 | |
| Délka stopky LS | 70 mm | |
| Provedení stopky | HB; HE | |
| Chladicí a mazací prostředek | ano | |
| Označení výrobce | HOLEX Pro Drill Wendeplatten-Vollbohrer | |
| Průměr těla D2 | 48 mm | |
| Délka upínací drážky | 135 mm | |
| Vzdálenost od rohu břitu k jeho hrotu | 0,947 mm | |
| Úhel šroubovice | 19 stupně | |
| Úhel, 1. stupeň | 180 stupně | |
| Rozhraní | Odpojovací místo 1 | |
| Způsob upevnění řezné destičky | S (se závrtným otvorem, přišroubováno otvorem) | |
| Označení řezné destičky | SOMT13M510 | |
| Funkční délka | 212 mm | |
| Hmotnost | 1 308 g | |
| Směr řezu | Pravořezný | |
| Provedení nástroje | Plná ocel | |
| Postupy obrábění | Vrtání do plného (BVB) | |
| Strategie obrábění | HPC | |
| Druh produktu | Vrták do plného pro řezné vložky | |
| Maximální mezní přestavení V | 0,35 mm | |
| Hloubka otvoru pro vrták s vyměnitelnými břitovými destičkami až | 3×D | |
| Použití vrtáku | podmíněné vrtání paketů; podmíněně příčné vrtání; podmíněně šikmé navrtávání; podmíněně šikmý výstup; vypouklé podmíněně | |
| Obsah | jednotlivý díl |
| Katalogové číslo | 235005 36 | |
| EAN / GTIN | 4062406253325 | |
| Číslo výrobce | 235005 36 | |
| Výrobce/odpovědná osoba | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |